Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofaser-Polierpad MC-PT D: 160 x 10 mm für XCE, XFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofaser-Polierpad Ø 160 x 10 mm
Mikrofaser-Polierpad Ø 160 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex434434
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     434434
EAN/GTIN:
     4030293187696
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
elektrowerkzeug ersatzteile

Produktbeschreibung:

  • passend für: XCE 8 125 18.0-EC, XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set, XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set, XCE 10-8 125, XCE 10-8 125 P-Set, XFE 7-15 150, XFE 7-15 150 P-Set, XFE 15 150 18.0-EC, XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set und XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set
  • für einen hohen Abtrag zur Verwendung mit Exzenterpolierern, speziell mit freilaufendem Teller
  • ist im Heavy Cutting Bereich wirkungsvoller als ein Standard Fellpad
  • spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleit dem Pad mehr Steifigkeit
  • Einsatz eines zusätzlichen Interface ist nicht notwendig
  • ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschüssen, Teerflecken, Kratzern und Vogelkot
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160 mm
Typ:
Polierpad
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Filz, Filzteller, Flex, Lammfellhaube, Mikrofaser-Polierpad, Polierfell Classic, Premium, TW-PT, WF-C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 18,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,87*
€ 18,22*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,00*
€ 21,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 27,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
122726
ab € 66,22*
Ähnlich
FLEX
122742
ab € 36,73*
Ähnlich
FLEX
123870
ab € 16,86*
Ähnlich
FLEX
256909
ab € 27,61*
Ähnlich
FLEX
333573
ab € 30,62*
Ähnlich
FLEX
123803
ab € 42,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.