| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex256909 Herst.-Nr.: 256909 EAN/GTIN: 4030293054448 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besonders geeignet um leichte Gebrauchsspuren und Schlieren in Verbindung mit der SpecialPolish zu entfernen
- mit mittelharter und feiner Schaumstoffstruktur
- großer Durchmesser und die Frisbee-Form sind perfekt für große Flächen z.B. im Bereich Maritim und Aviation
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 220 mm | Typ: | Schleifschwamm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Flex, gelb, Klett-Schwamm weiß, orange, Polierschwamm grün, rot, violett |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,73* | € 38,37* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 28,10* | € 39,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|