Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm orange D: 200 x 25 mm für PXE 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polierschwamm orange Ø 200 x 25 mm
Polierschwamm orange Ø 200 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex434337
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     434337
EAN/GTIN:
     4030293187610
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
flex klettschwamm

Produktbeschreibung:

  • passend für: L 1503 VR, PE 8-4 80, PE 14-2 150, PE 14-2 150 P-Set, PE 14-3 125, PE 14-3 125 P-Set, PE 150 18.0-EC, PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set, PE 150 18.0-EC/5.0 Set, PXE 80 10.8-EC, PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set und PXE 80 10.8-EC/2.5 Set
  • oranger Schwamm hat einen mittelharten Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur
  • ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit
  • ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, Vermattungen, Kratzern und Spuren von Waschanlagen in Verbindung mit der P 03/06-LDX
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Farbe:
orange
Typ:
Polierscheibe
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,67*
€ 22,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,68*
€ 22,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 22,06*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,71*
€ 26,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,74*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
442666
ab € 6,46*
Ähnlich
FLEX
442674
ab € 6,43*
Ähnlich
FLEX
442658
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.