Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier PURFLEX, PU-P180, D: 150 mm, 50 Stück für ORE, SE, X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Schleifpapier PURFLEX, PU-P180, Ø 15 x 150 mm
Klett-Schleifpapier PURFLEX, PU-P180, Ø 15 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex408077
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     408077
EAN/GTIN:
     4030293173569
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • passend für: ORE 3-150 EC, ORE 3-150 EC Set, ORE 5-150 EC, ORE 5-150 EC Set und SE 14-2 150 Set
  • ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung
  • für den Vor- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Körnung:
P 180
Typ:
Schleifscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,09*
€ 50,56*
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 44,78*
€ 59,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,56*
€ 70,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,46*
€ 69,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,62*
€ 66,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,58*
€ 63,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,35*
€ 62,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,78*
€ 53,29
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
381.071
ab € 35,82*
Ähnlich
FLEX
408.018
ab € 49,59*
Ähnlich
FLEX
408.085
ab € 41,42*
Ähnlich
FLEX
531950
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.