Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch SH-C 32 x 4 m AS/NL für GCE, GDE, GE, SE, VC und VCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saugschlauch SH-C 32x4m AS/NL
Saugschlauch SH-C 32x4m AS/NL
Artikel-Nr.:
     415-flex406708
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     406708
EAN/GTIN:
     4030293172814
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Produktbeschreibung:

  • passend zu: GCE6-EC/Kit/Kit MH-R, GDE 10 Set Thermo-Jet/Turbo-Jet, GE 5/+TBL+SH, GE 5 R+TB-L/+ SH, GE 7+MH-O/+SH+MH-R/+SH/MH-T/+SH/MH-X/+SH, GE MH 18.0-EC/5.0 Set/+MH-R/+MH-X, SE 14-02 125 Set/150 Set, SE 125 18.0-EC/5.0 Set, VC 21 L MC,VCE 26 L MC, VCE 33 L AC/-Set/L MC/-Set/M AC/-Set und VCE 44 H AC/-Kit/L AC/-Set/M AC/-Set
  • Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (320.188)
  • antistatisch
  • inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Länge:
4 m
Typ:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, saugschlauch staubsauger, Anschlussmuffe, Entsorgungssack, Filterelement, Flex, Longlife-Filtersack, PES Flachfaltenfilter, Sicherheits-Filtersack, Vlies-Filtersack
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 88,39*
€ 112,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 112,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 112,50*
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 115,88*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 129,25*
€ 162,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
406.023
ab € 1,71*
Ähnlich
FLEX
410.497
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.