Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband SB 1335 x 13 x 0,65 mm Bi-M42 18, 2 Stück für SBG 4910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sägeband SB 1335 x 13 x 0,65 mm Bi-M42 18
Sägeband SB 1335 x 13 x 0,65 mm Bi-M42 18
Artikel-Nr.:
     415-flex399485
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     399485
EAN/GTIN:
     4030293169159
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

Produktbeschreibung:

  • Bi-Metall Sägebänder mit positivem Spanwinkel für schnellen Arbeitsfortschritt durch optimierte Zerspanungsleistung bei verbesserter Schnittgenauigkeit und höchster Lebensdauer
  • geeignet für dickwandige Rohre, Flach- und Vierkantstahl, Rundstahl, gebündeltes Material sowie Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
1335 mm
passend für:
SBG 4910
Typ:
Sägeband
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 1335x13x0,65, bandsägeblatt, bandsägeblatt 13x0,65, Flex, HM-Sägeblatt, Säbelsägeblatt, Spannbacken
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,96*
€ 46,67*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,90*
€ 46,68*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 35,27*
€ 46,71*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,79*
€ 47,51*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 41,23*
€ 54,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLEX
390518
ab € 349,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.