| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex398632 Herst.-Nr.: 398632 EAN/GTIN: 4030293168350 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - klassisches Polierfell in Frisbee-Form aus 100% Naturwolle
- durch den großen Durchmesser und der Frisbee-Form ist dieses Polierfell perfekt geeignet zur Bearbeitung großer Flächen im Bereich Maritim und Aviation
- für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 230 mm | Typ: | Polierfell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, Ersatz-Filz, Filzteller, Flex, Mikrofaser-Polierpad, Polierfell Classic, Premium, TW-PT, WF-C |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,45* | € 32,31* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,45* | € 32,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,77* | € 34,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|