Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX D125-8 ZI-A80, 25 Stück für L,LB,LE,ORE,SE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX D125-8 ZI-A80
Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX D125-8 ZI-A80
Artikel-Nr.:
     415-flex393207
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     393207
EAN/GTIN:
     4030293165120
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • passend für: L 1506 VR, L 3406 VRG, LB 125 18.0-EC, LB 125 18.0-EC/5.0 Set, LB 125 18.0-EC C, LBE 125 18.0-EC, LBE 125 18.0-EC/5.0 Set, LBE 125 18.0-EC C, LE 14-7 125 INOX, LE 15-11 125, ORE 2-125 EC, ORE 2-125 EC Set, SE 14-2 125 Set, SE 125 18.0-EC und SE 125 18.0-EC/5.0 Set
  • ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen
  • verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm
  • Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaflichkeit aus
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 42,10*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,76*
€ 45,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,48*
€ 54,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,43*
€ 54,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,76*
€ 49,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,85*
€ 48,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,49*
€ 46,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,76*
€ 40,17
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
393.185
ab € 34,10*
Ähnlich
FLEX
393.215
ab € 66,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.