Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 180, D: 115 mm, 50 Stück für L, LE, RE, SFE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 180, Ø 115 mm
Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 180, Ø 115 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex381276
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     381276
EAN/GTIN:
     4030293156333
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für Holz- und Metallbearbeitung
  • für Saniermaschine
  • für Flachkopfschleifer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Körnung:
P 180
passend für:
L 8-11 115
Typ:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,70*
€ 43,59*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,61*
€ 48,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,36*
€ 57,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,57*
€ 56,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,09*
€ 53,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,51*
€ 51,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,47*
€ 50,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,61*
€ 43,57
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
381.195
ab € 22,47*
Ähnlich
FLEX
531556
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.