Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 40, 100 x 150 mm, 50 Stück für ODE 2-100 EC/Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 40, 100 x 150 mm
Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 40, 100 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex381071
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     381071
EAN/GTIN:
     4030293156487
Datenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Holz-Deltaschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung
  • für den Vor- und Zwischenschliff
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Körnung:
P 40
Länge:
150 mm
passend für:
ODE 2-100 EC, ODE 2-100 EC Set
Typ:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,86*
€ 47,16*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,05*
€ 54,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,40*
€ 64,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,60*
€ 62,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,43*
€ 60,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,21*
€ 57,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,12*
€ 56,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,05*
€ 48,85
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,821* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
380970
ab € 32,73*
Ähnlich
FLEX
531934
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.