Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX, P 60, 100 x 150 mm, 50 Stück für ODE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Klett-Schleifpapier SELECTFLEX, P 60, 100 x 150 mm
Klett-Schleifpapier SELECTFLEX, P 60, 100 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex380989
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     380989
EAN/GTIN:
     4030293156654
Datenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Lack-Deltaschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet zum Sannieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Körnung:
P 60
Länge:
150 mm
passend für:
ODE 2-100 EC, ODE 2-100 EC Set
Typ:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,67*
€ 42,61*
Lager 415
unbekannt
pro Paket
€ 6,95*
ab € 34,52*
€ 46,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,01*
€ 54,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,11*
€ 50,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
381.071
ab € 35,90*
Ähnlich
FLEX
380970
ab € 32,89*
Ähnlich
FLEX
531934
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.