Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifvlies MESHFLEX, S 1500, 80 x 133 mm, 5 Stück für OSE 2-80 EC/Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Schleifvlies MESHFLEX, S 1500, 80 x 133 mm
Klett-Schleifvlies MESHFLEX, S 1500, 80 x 133 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex380962
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     380962
EAN/GTIN:
     4030293156609
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Endlos-Schleifband

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfernen, Mattieren bei allen Materialien
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Körnung:
S 1500
Länge:
133 mm
passend für:
OSE 2-80 EC, OSE 2-80 EC Set
Typ:
Schleifvlies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 12,75*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,80*
€ 12,75*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,28*
€ 14,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 23,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
258.302
ab € 16,15*
Ähnlich
FLEX
380.717
ab € 17,74*
Ähnlich
FLEX
380.946
ab € 14,60*
Ähnlich
FLEX
408.255
ab € 20,91*
Ähnlich
FLEX
381160
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.