Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifvlies MESHFLEX, A 280, 80 x 133 mm, 5 Stück für OSE 2-80 EC/Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Klett-Schleifvlies MESHFLEX, A 280, 80 x 133 mm
Klett-Schleifvlies MESHFLEX, A 280, 80 x 133 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex380954
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     380954
EAN/GTIN:
     4030293156593
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Endlos-Schleifband

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfernen, Mattieren bei allen Materialien
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Körnung:
A 280
Länge:
133 mm
passend für:
OSE 2-80 EC, OSE 2-80 EC Set
Typ:
Schleifvlies
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 11,49*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 11,78*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,47*
€ 12,25*
Lager 415
unbekannt
pro Paket
€ 19,95*
ab € 10,32*
€ 14,94*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 17,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
281-034
ab € 52,37*
Ähnlich
FLEX
380.946
ab € 14,06*
Ähnlich
FLEX
408.255
ab € 20,04*
Ähnlich
FLEX
381160
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.