Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrenner CS 60 WET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steintrenner CS 60 WET, 1400 Watt
Steintrenner CS 60 WET, 1400 Watt
Artikel-Nr.:
     415-flex374016
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     374016
EAN/GTIN:
     4030293152311
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Brückensäge
Diamant-Steintrenner

Der Steintrenner CS 60 WET ist ideal geeignet für das Einbringen von Wasserrinnen in Fensterbänke oder Treppenstufen, zum Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau. Auch zur Fugensanierung im Fußbodenbereich ist der CS 60 WT zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Hochleistungsmotor: extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen
  • stufenlose Schnitttiefen-Einstellung von 0-60 mm, mit Führungsschiene bis 54 mm, im Gehrungsschnitt von 0-44 mm, mit Führungsschiene bis 38 mm
  • stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 0-45°
  • Schnittmarkierung am Führungsstisch von 0°/30°/45° für eine schnelle Orientierung
  • hochwertige Schutzhaube und -Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
  • Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser
  • Wasserzufuhr: für eine wirkungsvolle Kühlung des Diamant-Werkzeuges
  • Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
  • PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
  • Spindelarretierung
  • Schnitt-Tiefe / mit Führungsschiene: 60 / 54 mm
  • Leistungsabgabe: 840 Watt
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Schneidrand
  • 1 Schlüssel für Werkzeugwechsel
  • 1 Parallelanschlag
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
  • 1 Koffereinlage
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Drehzahl:
6200 U/min
Gewicht:
4,5 kg
Höhe:
170 mm
Länge:
360 mm
Leistung:
1400 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Steintrennsäge
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Steintrennsäge, Diamantschneider, Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, kreissägeblatt, Einbringen, Fensterbänke, Flex, Steinbearbeitung, Steintrenner CS 60 WET, Treppenstufen, Wasserrinnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,96*
€ 715,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,89*
€ 745,26*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,63*
€ 928,04*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,15*
€ 997,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,50*
€ 1.187,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,39*
€ 1.153,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,86*
€ 1.125,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,59*
€ 1.106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,15*
€ 1.083,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
359351
ab € 93,58*
Zubehör
FLEX
353280
ab € 68,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.