Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenrührer SR2 100x600 SW10, D: 100 mm für DD, PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenrührer SR2 100x600 SW10, Ø 100 mm
Scheibenrührer SR2 100x600 SW10, Ø 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex369101
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     369101
EAN/GTIN:
     4030293147010
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Scheiben-Rührer
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
elektrowerkzeug ersatzteile

Produktbeschreibung:

  • passend zu: DD 2G 10.8-EC, DD 2G 10.8-EC/4.0 Set, DD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C, PD 2G 10.8-EC und PD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C
  • ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen
  • zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter
  • die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
8 - 15 kg
Rührkorbdurchmesser:
100 mm
Typ:
Scheibenrührer
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Flex, Putzrührer, Rondenrührer, Rührbesen, Rührkorb, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung, Wendelrührer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,53*
€ 26,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,52*
€ 26,24*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,67*
€ 30,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,62*
€ 32,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
418.005
ab € 135,66*
Zubehör
FLEX
418.013
ab € 143,14*
Zubehör
FLEX
447.498
ab € 183,28*
Zubehör
FLEX
447.501
ab € 190,04*
Zubehör
FLEX
462.764
ab € 222,25*
Zubehör
FLEX
491.225
ab € 162,15*
Zubehör
FLEX
491.233
ab € 168,23*
Zubehör
FLEX
504.904
ab € 356,66*
Zubehör
FLEX
504890
ab € 349,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.