Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenrührer SR2 80x400 SW8, D: 80 mm für DD, PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenrührer SR2 80x400 SW8, Ø 80 mm
Scheibenrührer SR2 80x400 SW8, Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex369098
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     369098
EAN/GTIN:
     4030293146983
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Scheiben-Rührer
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
elektrowerkzeug ersatzteile

Produktbeschreibung:

  • passend zu: DD 2G 10.8-EC, DD 2G 10.8-EC/4.0 Set, DD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C, PD 2G 10.8-EC und PD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C
  • ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen
  • zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter
  • die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Länge:
400 mm
Mischmenge:
0 - 10 kg
Rührkorbdurchmesser:
80 mm
Typ:
Scheibenrührer
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Flex, Putzrührer, Rondenrührer, Rührbesen, Rührkorb, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung, Wendelrührer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,19*
€ 16,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,26*
€ 16,34*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,13*
€ 19,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 25,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
418.005
ab € 135,66*
Zubehör
FLEX
418.013
ab € 143,14*
Zubehör
FLEX
447.498
ab € 183,28*
Zubehör
FLEX
447.501
ab € 190,04*
Zubehör
FLEX
462.764
ab € 222,25*
Zubehör
FLEX
491.225
ab € 162,15*
Zubehör
FLEX
491.233
ab € 168,23*
Zubehör
FLEX
504.904
ab € 356,66*
Zubehör
FLEX
504890
ab € 349,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.