Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer WR2 100x500 SW10, D: 100 mm für DD, PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer WR2 100x500 SW10, Ø 100 mm
Wendelrührer WR2 100x500 SW10, Ø 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex368970
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     368970
EAN/GTIN:
     4030293147003
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer

Produktbeschreibung:

  • passend zu: DD 2G 10.8-EC / 4.0 Set, DD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C, PD 2G 10.8-EC, und PD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C
  • sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich
  • zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialen
  • der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Länge:
500 mm
Mischmenge:
8 - 20 kg
Rührkorbdurchmesser:
100 mm
Typ:
Wendelrührer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,34*
€ 21,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,40*
€ 21,82*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,89*
€ 25,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 29,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
418.005
ab € 135,64*
Zubehör
FLEX
418.013
ab € 143,46*
Zubehör
FLEX
447.498
ab € 183,47*
Zubehör
FLEX
447.501
ab € 189,74*
Zubehör
FLEX
462.764
ab € 221,92*
Zubehör
FLEX
491.225
ab € 161,00*
Zubehör
FLEX
491.233
ab € 167,99*
Zubehör
FLEX
504.904
ab € 357,44*
Zubehör
FLEX
504890
ab € 347,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.