| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex368601 Herst.-Nr.: 368601 EAN/GTIN: 4030293145436 |
| | |
|
| | |
| Lieferumfang: - 1 x Spitzmeißel SDS-max: 400 mm
- 1 x Flachmeißel SDS-max: 25 x 400 mm
Weitere Informationen: | | passend für: | CHE 5-40 SDS-max, DH 5 SDS-max | Typ: | Meißel Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinenmeißel satz, Bohrfutter, Bohrstaubadapter, Flex, Fliesenmeißel, Meißelset, SDS-max, Spatmeißel, Spitzmeißel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,21* | € 50,04* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,16* | € 50,04* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 45,03* | € 58,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|