Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel SDS-max, 25 x 400 mm für CHE, DH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel SDS-max, 25 x 400 mm
Flachmeißel SDS-max, 25 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex368539
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     368539
EAN/GTIN:
     4030293145375
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds

Produktbeschreibung:

  • passend zu: CHE 5-40 SDS-max und DH 5 SDS-max
  • extrem hart
  • ideal geeignet für Abbrucharbeiten
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Adapter SDS-plus, Bohrer SDS 2-max, Flachmeißel SDS-max, Flex, Hammerbohrer SDS-plus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,68*
€ 29,74*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,67*
€ 30,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 31,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
368490
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.