Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettscheibe SC-Vlies braun D: 125 mm, 10 Stück für L,LE,ORE,SE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klettscheibe SC-Vlies braun Ø 125 mm
Klettscheibe SC-Vlies braun Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex358614
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     358614
EAN/GTIN:
     4030293142329
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • passend für: L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, ORE 2-125 EC, ORE 2-125 EC Set, SE 14-2 125 Set, SE 125 18.0-EC und SE 125 18.0-EC/5.0 Set
  • zum Entfernen von leichten Beschädigungen,Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
  • Anlauffarben an Schweißnähten lassen sichbei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
  • geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen undKunststoffen
  • bombiert
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Schleifscheibe
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Flex, Geradschleifer, schleifen, Schleifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,63*
€ 54,88*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,76*
€ 54,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,39*
€ 55,87*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,67*
€ 65,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,97*
€ 78,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,54*
€ 76,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,59*
€ 73,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,44*
€ 70,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,63*
€ 68,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,67*
€ 60,30
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
358.711
ab € 168,85*
Ähnlich
FLEX
364.592
ab € 41,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.