Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier PURFLEX eckig, P 80, 115 x 105 mm, 25 Stück für MS 713


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Schleifpapier eckig P 80, 115 x 105 mm
Klett-Schleifpapier eckig P 80, 115 x 105 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex332771
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     332771
EAN/GTIN:
     4030293127203
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • 8-fach gelocht
  • eckig
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Körnung:
P 80
Länge:
115 mm
Typ:
Schleifscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,64*
€ 20,74*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,68*
€ 20,75*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,81*
€ 25,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 29,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,92*
€ 27,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
334.251
ab € 21,48*
Ähnlich
FLEX
531558
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.