Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer MS 713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingschleifer MS 713
Schwingschleifer MS 713
Artikel-Nr.:
     415-flex332380
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     332380
EAN/GTIN:
     4030293126954
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)

Der Flex Schwingschleifer MS 713 zeichnet sich besonders im Feinschliff durch eine sehr hohe Oberflächengüte aus.

Produktbeschreibung:

  • geräuscharmer Motor
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff für vibrationsarmes und ermüdungsfreies Arbeiten
  • stabile Schleifauflage aus Aluminium
  • staubgeschützter Ein-/Ausschalter
  • Anschlussmöglichkeit an externe Staubabsaugung mit beiliegendem Adapter
  • integrierte Absaugung mit Staubfiltersack
  • kompakte, handliche und leichte Bauform
  • einfache Schleifmittelbefestigung mit Kletthaftung
  • Leistungsabgabe: 120 Watt
  • Leerlaufhubzahl: 14.000 U/min
  • Schleifmittelbefestigung: Kletten/Klemmen
  • Kabellänge: 54 m

Lieferumfang:

  • 1 Papierlocher
  • 1 Staubsack
  • 1 Adapter für Staubabsaugung
Weitere Informationen:
Breite:
188 mm
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
144 mm
Länge:
235 mm
Leistung:
220 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, elektro schwingschleifer, abtragen, Feinschliff, Flex, Oberflächenbearbeitung, Oberflächengüte, schleifen, Schwingschleifer MS 713
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,68*
€ 109,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,22*
€ 109,38*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,33*
€ 115,28*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 111,18*
€ 136,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
102.229
ab € 1,02*
Zubehör
FLEX
391.581
ab € 10,46*
Zubehör
FLEX
392.731
ab € 4,07*
Zubehör
FLEX
393363
ab € 82,07*
Zubehör
FLEX
398.365
ab € 6,11*
Zubehör
FLEX
419.176
ab € 110,92*
Zubehör
FLEX
104167
ab € 2,04*
Zubehör
FLEX
393371
ab € 12,07*
Zubehör
FLEX
100080
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.