Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superfinishing-Hülse S 600, D: 90 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Superfinishing-Hülse S 600, Ø 90 x 100 mm
Superfinishing-Hülse S 600, Ø 90 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex318175
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     318175
EAN/GTIN:
     4030293117921
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Produktbeschreibung:

  • zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
90 mm
Körnung:
S 600
Typ:
Schleifhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,11*
€ 20,06*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,12*
€ 20,07*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,96*
€ 23,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 28,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
256.285
ab € 25,18*
Ähnlich
FLEX
256.288
ab € 11,66*
Ähnlich
FLEX
434.507
ab € 18,53*
Ähnlich
FLEX
434.531
ab € 26,91*
Ähnlich
FLEX
436.429
ab € 14,68*
Ähnlich
FLEX
434590
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.