Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sacklochbohrer BHW 1549 VR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sacklochbohrer BHW 1549 VR
Sacklochbohrer BHW 1549 VR
Artikel-Nr.:
     415-flex299197
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     299197
EAN/GTIN:
     4030293102057
Datenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine

Der Sacklochbohrer ist für den Freihandbetrieb oder zum Einsatz in Bohrständern BD 6 und BD 18 bestens geeignet.

  • Produktbeschreibung:

      Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
    • Schnellkupplung aus Messing für 1/2"-Wasserschlauch
    • optimale Kühlung von Diamantbohrern durch integrierte Wasserzuführung durch die Abtriebswelle
    • auch mit Wasserdruckbehälter einsetzbar
    • PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
    • Leistungsabgabe: 700 Watt
    • Lastdrehzahl: 3000-9000 /min
    • Diamantbohrer-Ø: 5 - 10 mm
    • Kabellänge: 4 m

    Lieferumfang:

    • 1 Bügelhandgriff
    • 1 Gabelschlüssel SW 17
    • 1 Wasserspritzschutz
    • 1 Transportkoffer Metall
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    110 mm
    Drehzahl:
    3500 - 10.000 U/min
    Leistung:
    1200 Watt
    Spannung:
    230 Volt
    Werkzeugaufnahme:
    M 14
    Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Sacklochbohrer, Sacklochbohrmaschine, sacklochbohrer flex, 2 gang bohrmaschine, Flex, Freihandbetrieb, Sacklochbohrer BHW 1549 VR, Steinbearbeitung
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 530,65*
    € 618,74*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 551,27*
    € 641,79*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 615,73*
    € 707,33*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 772,49*
    € 859,96*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 859,96*
    € 1.023,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 823,65*
    € 980,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 792,54*
    € 943,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 781,28*
    € 929,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 772,49*
    € 919,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    FLEX
    531311
    ab € 202,66*
    Ähnlich
    FLEX
    531312
    ab € 283,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.