Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Treibriemen blau, 700 x 30 mm, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klett-Treibriemen blau, 700 x 30 mm
Klett-Treibriemen blau, 700 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex281050
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     281050
EAN/GTIN:
     4030293096424
Datenblatt
Suchbegriffe:
CERAFLEX
CORUFLEX
Flex
Klebeband

Produktbeschreibung:

  • zum Schließen und wieder Lösen der verschiedenen Bänder
  • einfache Anwendung - ist zugfest bis 100 kg
  • mit Klettverschluss
  • benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
700 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,59*
€ 30,93*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,44*
€ 30,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 36,33*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,19*
€ 36,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,54*
€ 43,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,31*
€ 43,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,85*
€ 37,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
251.838
ab € 13,17*
Ähnlich
FLEX
257.374
ab € 56,99*
Ähnlich
FLEX
281.069
ab € 11,69*
Ähnlich
FLEX
284.718
ab € 26,36*
Ähnlich
FLEX
318.736
ab € 14,01*
Ähnlich
FLEX
317950
ab € 32,54*
Ähnlich
FLEX
281093
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.