Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 32/36 mm für VC und VCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter 32/36 mm
Adapter 32/36 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex257169
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     257169
EAN/GTIN:
     4030293056169
Datenblatt
Suchbegriffe:
Muffe Industriesauger
Staubsaugeradapter
muffe industriesauger

Produktbeschreibung:

  • passend zu: VC 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L AC/-Set/MC, VCE 33 M AC/-Set, VCE 44 H AC/-Kit, VCE 44 L AC/-Set und VCE 44 M AC/-Set
  • zur Verbindung von Ø 32 mm Saugschläuchen und Saugschlauchverlängerung SHV-C 32x0,5 m (296.953) mit Maschinen mit 36 mm Ø-Absauganschluss
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 / 36 mm
Typ:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter drehbar, Adapter SAD, Flex, Krümmer, Sauger-Adapter, Spezial-Adapter, Universaladapter, Verbindungsmuffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,60*
€ 25,75*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,72*
€ 25,76*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,56*
€ 29,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 32,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
340804
ab € 9,19*
Ähnlich
FLEX
340790
ab € 9,24*
Ähnlich
FLEX
251847
ab € 4,54*
Ähnlich
FLEX
364460
ab € 9,35*
Ähnlich
FLEX
259827
ab € 19,28*
Ähnlich
FLEX
461628
ab € 11,34*
Ähnlich
FLEX
445142
ab € 11,33*
Ähnlich
FLEX
461636
ab € 11,33*
Ähnlich
FLEX
445029
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.