Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband ZIRCOFLEX P 40, 533 x 9 mm, 10 Stück für BME,BRE,FBE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schleifband ZIRCOFLEX P 40, 533 x 9 mm
Schleifband ZIRCOFLEX P 40, 533 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex257101
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     257101
EAN/GTIN:
     4030293055858
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband

Produktbeschreibung:

  • passend für: BME 18.0-EC/5.0 Set, BME 18.0-EC C, BRE 8-4 9, BRE 8-4 INOX Set und FBE 8-4 140
  • mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
  • hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Körnung:
P 40
Länge:
533 mm
Typ:
Schleifband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 15,27*
€ 22,04*
1 Tag
6
pro Paket
€ 7,90*
ab € 15,31*
€ 22,06*
Lager 415
unbekannt
pro Paket
€ 19,95*
ab € 17,87*
€ 25,64*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 29,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,98*
€ 26,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,787* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
256.538
ab € 18,55*
Ähnlich
FLEX
223670
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.