Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX Schleifbänder 10 Stück Korn 40 533x9 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLEX257101
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     257101
EAN/GTIN:
     4030293055858
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifband für Band-Feilmaschine endlos
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
10 St.
Geeignet für:
Metall
Bandlänge:
533 mm
Körnung:
40
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Gebinde:
Schleifband
Farbe:
Braun
Bandbreite:
9 mm
Bandbreite x Bandlänge:
9 mm x 533 mm
Hersteller Artikelnummer:
257101
Weitere Suchbegriffe: flex schleifband korn 40, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Band-Feilmaschinen, Elektro-, Schleifbänder, Schleifmaschinen, Elektro-, Schleifmittel, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Endlosschleifband, FLEX
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 15,27*
€ 22,04*
Lager 245
6
pro Paket
€ 7,90*
ab € 15,31*
€ 22,06*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 19,95*
ab € 17,87*
€ 25,64*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 29,64*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,531* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
256.538
ab € 18,55*
Ähnlich
FLEX
223670
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.