Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen Zircon-Korund P 100 blau, D: 90 x 100 mm, 5 Stück für BSE,BRE,BME


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schleifhülsen Zircon-Korund P 100 blau, Ø 90 x 100 mm
Schleifhülsen Zircon-Korund P 100 blau, Ø 90 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex256286
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     256286
EAN/GTIN:
     4030293051959
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Produktbeschreibung:

  • mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
  • hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
90 mm
Farbe:
blau
Körnung:
P 100
Typ:
Schleifhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 21,80*
€ 30,33*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 21,79*
€ 30,34*
Lager 415
unbekannt
pro Paket
€ 6,95*
ab € 25,32*
€ 34,46*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,84*
€ 34,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,46*
€ 39,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,41*
€ 37,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,87*
€ 36,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
256.285
ab € 25,20*
Ähnlich
FLEX
256.288
ab € 12,03*
Ähnlich
FLEX
318.175
ab € 14,48*
Ähnlich
FLEX
434.507
ab € 19,31*
Ähnlich
FLEX
434.531
ab € 23,40*
Ähnlich
FLEX
436.429
ab € 15,29*
Ähnlich
FLEX
434590
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.