Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen Zircon-Korund P 60 blau, D: 90 x 100 mm, 5 Stück für BSE,BRE,BME


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifhülsen Zircon-Korund P 60 blau, Ø 90 x 100 mm
Schleifhülsen Zircon-Korund P 60 blau, Ø 90 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex256285
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     256285
EAN/GTIN:
     4030293051942
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Produktbeschreibung:

  • mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
  • hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
90 mm
Farbe:
blau
Körnung:
P 60
Typ:
Schleifhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,28*
€ 34,81*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,18*
€ 34,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,82*
€ 35,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,82*
€ 41,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
256.288
ab € 11,66*
Ähnlich
FLEX
318.175
ab € 14,11*
Ähnlich
FLEX
434.507
ab € 18,53*
Ähnlich
FLEX
434.531
ab € 26,91*
Ähnlich
FLEX
436.429
ab € 14,68*
Ähnlich
FLEX
434590
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.