Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpaste weiss 0,7 kg für BME, L, LE


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Polierpaste weiss 700 g
Polierpaste weiss 700 g
Artikel-Nr.:
     415-flex255004
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     255004
EAN/GTIN:
     4030293046276
Datenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel

Produktbeschreibung:

  • Riegel ca. 700 g
  • passend für L 3406 VRG, LE 14-7 125 Inox, BME 18.0-EC C, BME 18.0-EC/5.0 SET
Weitere Informationen:
Typ:
Polierpaste
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste, Flex, Geradschleifer, schleifen, Schleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,41*
€ 13,59*
Lager 415
unbekannt
pro Block
€ 19,95*
ab € 9,34*
€ 13,60*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 23,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 13,60*
€ 16,18
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 12,72*
€ 15,14
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 12,12*
€ 14,42
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 11,57*
€ 13,77
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 9,34*
€ 11,11
pro Block
1 Block enthält 0,7 Kilogramm (ab € 13,34286* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
255.006
ab € 19,64*
Ähnlich
FLEX
365.041
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.