| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex251127 Herst.-Nr.: 251127 EAN/GTIN: 4030293029668 |
| |
|
| | |
| Flex Ersatzteil - Stift, Spiralsp.-4x10 DIN7344 251127 Weitere Informationen: | | Typ: | Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Elektrowerkzeug Ersatzteile, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din 7344 4x10, din 7344, iso 8748 4 x 1, Elektrowerkzeuge, Ersatzteile, Flex, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 0,31* | € 0,51* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,39* | € 0,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|