Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8482-1, Drahtgitterwände, 1000 x 700 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8482-1, Drahtgitterwände, 1000 x 700 mm
Paketwagen 8482-1, Drahtgitterwände, 1000 x 700 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8482-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8482-1
EAN/GTIN:
     4017976184821

Etagenwagen mit Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Nutzhöhe: 1280 mm
  • Etagenhöhen: 269 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
1
Breite:
709 mm
Gewicht:
49 kg
Höhe:
1552 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Paketwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,35*
€ 341,72*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 283,77*
€ 343,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,75*
€ 354,45*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 309,184*
€ 356,794*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,12*
€ 409,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,88*
€ 487,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,94*
€ 472,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,01*
€ 462,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,14*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,53*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,93*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,53*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.