Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200 x 50 mm, mit Feststeller, Polyurethan-Bereifung, Tragkraft 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrolle 200 x 50 mm, mit Feststeller, Polyurethan-Bereifung
Lenkrolle 200 x 50 mm, mit Feststeller, Polyurethan-Bereifung
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra71314
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71314
EAN/GTIN:
     4017976713144
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse Stahlblech verzinkt
  • Räder mit Polyurethan-Bereifung
  • mit Feststeller
  • Alu-Felgen
  • Naben mit Kugellager
  • leichter geräuscharmer Lauf, hohe Lebensdauer
  • beständig gegen viele aggressive Medien
  • Bauhöhe: 165 mm (71312) / 196 mm (71313) / 237 mm (71314)
  • Plattengröße: 105 x 80 mm (71312) / 135 x 110 mm (71313,71314)
  • Schraublochabstände: 80/76 x 60 mm (71312) / 105 x 75/80 mm (71313,71314)
  • Schraublochdurchmesser: 9 mm (71312) / 11 mm (71313,71314)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyurethan
Bereifung:
Polyurethanbereifung
Radgröße:
200 x 50 mm
Tragkraft:
350 kg
Typ:
Lenkrolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,58*
€ 92,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,03*
€ 93,31*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 74,35*
€ 93,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,91*
€ 94,31*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,73*
€ 110,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71324
ab € 59,53*
Zubehör
Fetra
71304
ab € 64,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.