Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 160x50 mm mit Feststeller,Elastic-Bereifung,blaugrau,Tragkraft 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrolle 160 x 50 mm mit Feststeller und Elastic-Bereifung, blaugrau
Lenkrolle 160 x 50 mm mit Feststeller und Elastic-Bereifung, blaugrau
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra71263
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71263
EAN/GTIN:
     4017976712635
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle feststeller 160 mm vollgu...

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse Stahlblech verzinkt
  • Räder mit Elastic-Bereifung
  • Reifen blaugrau, nicht kreidend
  • Alu-Felgen
  • Naben mit Kugellager
  • leichter elastischer Lauf, hohe Lebensdauer
  • mit Feststeller
  • Bauhöhe: 165 mm (71262) / 196 mm (71263) / 237 mm (71264)
  • Plattengröße: 105 x 80 mm (71262) / 135 x 110 mm (71263,71264)
  • Schraublochabstände: 80/76 x 60 mm (71262) / 105 x 75/80 mm (71263,71264)
  • Schraublochdurchmesser: 9 mm (71262) / 11 mm (71263,71264)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elastic-Bereifung
Bereifung:
Elastic-Bereifung
Radgröße:
160 x 50 mm
Tragkraft:
300 kg
Typ:
Lenkrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,10*
€ 72,15*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 72,48*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,13*
€ 74,56*
9 Tage
25
€ 5,50*
ab € 59,13*
€ 74,56*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,98*
€ 86,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71273
ab € 44,08*
Zubehör
Fetra
71253
ab € 49,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.