Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra6956 Herst.-Nr.: 6956 EAN/GTIN: 4017976069562 |
| |
|
| | |
| Fahrwerke lenkbar für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Produktbeschreibung: - stabile Stahl-Schweiß-Konstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007
- mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel
- Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen
- große Nylonrollen kugelgelagert
- Tragplatte (LxB): 185 x 150 mm
- Achsen: 2
- Rollen: 4
Lieferumfang: - 1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Breite: | 200 mm | Gewicht: | 15 kg | Höhe: | 104 mm | Länge: | 300 mm | Radgröße: | 85 x 90 mm | Tragkraft: | 3 t | Typ: | Transportroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Fetra, lenkbar, Transportwagen, verstellbar |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 174,51* | € 207,51* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 178,23* | € 211,25* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 177,65* | € 211,47* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 183,98* | € 217,61* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 194,61* | € 242,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|