Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollschrank 2445, 1 Flügelschrank, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollschrank 2445, 1 Flügelschrank, Tragkraft 150 kg
Rollschrank 2445, 1 Flügelschrank, Tragkraft 150 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2445
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2445
EAN/GTIN:
     4017976024455
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Rollschrank 150 kg, mit Umrandung und Stahlschrank.

Produktbeschreibung:

  • Arbeitsfläche Sandwichplatte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch
  • pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front blau RAL 5007
  • 1 Flügeltürschrank verschließbar, 1 fester und 2 verstellbare Böden
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Schrank (HxBxT i.L.): 600 x 500 x 600 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
550 mm
Gewicht:
35 kg
Höhe:
875 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Ladeflächenlänge:
650 mm
Länge:
650 mm
Radgröße:
125 mm
Tragkraft:
150 kg
Typ:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Regalwagen, Schrankwagen, Tischwagen, fetra tischwagen, drehtürenschrank, Arbeitsplatte, Drahtkorb, Fetra, Rollpult, Rollschrank, Rolltisch, Schreibunterlage, Transportwagen, Werkstattwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,31*
€ 418,88*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 356,81*
€ 420,84*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,33*
€ 426,18*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 385,572*
€ 436,462*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,31*
€ 500,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,37*
€ 595,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,55*
€ 575,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,88*
€ 563,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,79*
€ 545,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,84*
€ 522,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,31*
€ 502,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,44*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,77*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,95*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 109,60*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 54,98*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.