Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra2153_4820 Herst.-Nr.: 2153_4820 EAN/GTIN: 4017976900667 |
| |
|
| | |
| Druckluftschlauchtrommel, Anbausatz für leichte Tischwagen. Produktbeschreibung: - pulverbeschichtet blau RAL 5007
- einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens
- mit 25 m Schlauch-NW 6
- abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
geeigent für: - fetra2153_4820 für Fetra-Modelle: 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840
- fetra2153_2435 für Fetra-Modelle: 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868
- fetra2153_4822 für Fetra-Modelle: 4822, 4832, 4842, 4922, 4932
- Fetra2153_2746 für FETRA-Modelle: 2746, 2756, 2946, 2956
Hinweis: - Bei Nachkauf bitte auf Bestellnummer des Wagens achten!
Weitere Informationen: | | Typ: | Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,08* | € 131,55* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,34* | € 132,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 109,68* | € 134,32* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,92* | € 134,91* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 122,12* | € 156,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|