Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra1763 Herst.-Nr.: 1763 EAN/GTIN: 4017976017631 |
| |
|
| | |
| Handgriff, mit Sicherheitsbügel Produktbeschreibung: - für Rohr-Ø 27 mm oder 33,5 mm (Artikelnummer auswählen)
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 33,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alukarren, Fetra, Paketkarren, Paketroller, Sackkarre, Stahlrohrkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,59* | € 5,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,50* | € 5,346* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,74* | € 5,53* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 3,87* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|