Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra1386 Herst.-Nr.: 1386 EAN/GTIN: 4017976013862 |
| |
|
| | |
| Abfallsammler mit Baukastensystem in Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, grau RAL 7035. Produktbeschreibung: - PVC-Deckel und Klemmring
- Öffnungsdurchmesser 340 mm
- 2 Standfüße und 2 Vollgummiräder 150 mm Durchmesser
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Breite: | 500 mm | Gewicht: | 9 kg | Höhe: | 960 mm | Radgröße: | 150 mm | Typ: | Abfallsammler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsammelwagen, Abfallwagen, Müllbeutelwagen, Müllsackwagen, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallsäcke, Abfallsammler, Fetra, Müllsäcke, Müllständer |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,08* | € 117,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 96,19* | € 117,69* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,40* | € 117,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 96,97* | € 118,20* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 111,74* | € 143,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|