Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra1316 Herst.-Nr.: 1316 EAN/GTIN: 4017976411316 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Werkstückwagen 1301 und 1501
- Stahl geschweißt
- pulverbeschichtet grau RAL 7035
Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Gewicht: | 7 kg | Höhe: | 40 mm | Länge: | 1200 mm | Tragkraft: | 50 kg | Typ: | Plattenwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feststeller, Fetra, Gleitkufen, Hebelstange, Materialwanne, Plattenfüße, Scannerhalter, Schreibtafel, Topfölwanne, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,26* | € 84,63* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,75* | € 85,05* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,80* | € 86,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,69* | € 86,74* | | | | Lager 415 | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,52* | € 101,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|