Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Gravurstift inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gravurstift
Gravurstift
Artikel-Nr.:
     415-facomV.820F
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     V.820F
EAN/GTIN:
     3148518303033
Suchbegriffe:
Druckluft-Gravurstift
Druckluftgravurstift
Druckluftstift
Facom

facom Druckluft-Gravurstift für einfache Handhabung des Werkzeugs durch seine Schreibstiftform.

Produktbeschreibung:

  • Werkzeug mit Karbidspitze zum Gravieren besonders harter Werkstoffe: Hartstahl, Stein, Glas, Keramik bei 600 Schlägen pro Sekunde
  • ringförmiger Regler für eine materialgerechte Drehzahlregelung
  • Schallpegel: unter 80 dB(A) für mehr Bediener-Komfort
  • robustes Aluminiumguss-Gehäuse für eine lange Lebensdauer
  • Schläge pro Minute : 600 bpm
  • Arbeitsdruck: 6,2 bar
  • durchschnitlicher Luftverbrauch: 30 l/min
  • durchschnitlicher Luftverbrauch: 1,1
  • Luftanschluss: 1/4 Zoll
  • Mindestschlauchdurchmesser: 10 mm
  • Mindestschlauchdurchmesser: 3/8 Zoll
  • Vibration: 3,80 m/s²/a
  • Vibration: 0,88 m/s²/K
  • Schalldruck: 69,60 dB(A)
  • Schalleistung: 80,60 dB(A)

Lieferumfang:

  • Anschluss-Schlauch, 1.5 m
  • 1 Standard-Spitze
Weitere Suchbegriffe: Gravurstift, Markierwerkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,65*
€ 385,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,72*
€ 387,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,49*
€ 442,95*
Frei Haus
ab € 397,68*
€ 461,76*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,57*
€ 516,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,97*
€ 615,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,48*
€ 581,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,94*
€ 566,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 463,42*
€ 551,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,70*
€ 516,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,65*
€ 510,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
VR.RJ2500PB
ab € 174,70*
Ähnlich
Facom
VR.SJ3500PB
ab € 230,66*
Ähnlich
Facom
V.770FPB
ab € 160,82*
Ähnlich
Facom
N.709
ab € 212,97*
Ähnlich
Facom
V.801F
ab € 59,84*
Ähnlich
Facom
V.321AH
ab € 112,67*
Ähnlich
Facom
V.352F
ab € 256,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.