Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Herstellerprogramm
>
Artikel
FACOM Gravurstift Nr. V.820F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Y-FACOMV.820F
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
V.820F
EAN/GTIN:
3148518303033
Suchbegriffe:
Gravurstift
Gravurstift - Fabrikat: FACOM
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Herstellerprogramm
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,63*
€ 417,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 355,52*
€ 419,67*
Lager 6922
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,87*
€ 446,98*
Lager 245
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,63*
€ 447,52*
Lager 1955
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 433,63*
€ 501,73*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,52*
€ 532,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,64*
€ 496,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,86*
€ 474,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,05*
€ 458,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,63*
€ 443,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom 1/4 in, 3/8 in Druckluftratsche 54Nm, 300U/min
Facom
VR.RJ2500PB
ab € 175,05*
Ähnlich
Facom 3/8 → 1/2 Zoll Druckluftratsche 108Nm, 300U/min
Facom
VR.SJ3500PB
ab € 230,76*
Ähnlich
Facom Druckluft-Saebelsaege V.770FPB
Facom
V.770FPB
ab € 169,83*
Ähnlich
Facom Druckluft-Schlauchaufroller 15m I ø 10mm 15bar
Facom
N.709
ab € 213,51*
Ähnlich
Facom Kartuschenpresse, Typ Pneumatische Dichtmittelpistole
Facom
V.801F
ab € 62,60*
Ähnlich
Facom V.321AH Drucklufthammer, L. 320mm
Facom
V.321AH
ab € 118,26*
Ähnlich
Facom V.352F Druckluft-Nadelhammer, 1/4Zoll, L. 360mm
Facom
V.352F
ab € 282,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen