| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomSPOTLIGHTJET8MG Herst.-Nr.: SPOTLIGHTJET8MG EAN/GTIN: 3148518721592 |
| |
|
| | |
| FACOM SPOTLIGHT JET Werkstattwagen mit 8 Schubfächern und 9 Werkzeugmodulen und Kunststoffeinlage. Produktbeschreibung: - 2 einziehbare Kanten: unter einer schweren Last senken sich die Ränder in die Arbeitsplatte ab, damit Sie von den Kanten nicht gestört werden, wenn Sie einen langen Gegenstand (Werkzeug, Palette, Werkstück, usw.) ablegen möchten
- 2 feste Kanten vorn und hinten, um das Herunterfallen von Gegenständen beim Fahren zu verhindern
- Arbeitsplatte kann 16 Schraubendreher, optionales Zubehör, wie Kleinteileständer o.ä. und einen Schraubstock aufnehmen
- Seitenwände vorbereitet zur Aufnahme von optionalem Zubehör wie Flaschenhalter, Abfallbehälter oder Seitenschrank, zum Aufhängen von Werkzeugen mittels (nicht mitgelieferter) Halter und/oder Haken sind sie gelocht
- Rückseite kann ebenfalls Zubehörteile aufnehmen
- Schubfächer zu 100% ausziehbar, neuer Haken aus Aluminium-Druckguss (Verstärkungsrippen für Langzeitfestigkeit) (Dicke 8 mm)
- Lackierung - Epoxy-Pulverlackierung
- Verriegelung: verstärkter Schutz - Schloss ist in einer besonderen Aufnahme eingelassen, um einen Bruch des Schlüssels zu verhindern, erhöhte Sicherheit - Zentralverriegelung durch Schloss mit Klappschlüssel
- durch die neuen Soft-Puffer aus thermoplastischem Elastomer mit stoßdämpfender Wirkung: an den 4 Kanten, an den Schubfächern, zum Schutz des Aluminiumhakens
- 2 feste und 2 schwenkbare Räder, davon eine mit Feststeller
- Griffe aus eloxiertem, korrosionsbeständigem Aluminium, exklusives Facom-Design für angenehmes Greifen, dient als Etikettenhalter
- 1 Flaschenhalterung
- 8 Schubfächer Höhe: 6 x 60 mm (18 Module)
- 2 Schubfach Höhe: 130 mm (6 Module)
- Nutzabmessung der Schubfächer (LxTxH): 569 x 421 x 60 / 130 mm
- 60 mm Schubfach: 2 kg / 15 L
- 130 mm Schubfach: 25 kg / 30 L
- erhältlich in schwarz (Art-Nr. facomSPOTOLIGHTJET8MG)oder rot(Art-Nr. facomSPOTOLIGHTJET8M)
Lieferumfang: - Werkstattwagen SPOLTLIGHTJET8- Wahl schwarz oder rot
- facomMOD.R161-26 - Steckschlüssel 1/4 Zoll
- facomMOD.440-1 - 16 Gabel-Ringschlüssel OGV®
- facomMOD.S161-46 - Steckschlüssel 1/2 Zoll
- facomMOD.CPEA0 - 3 Mechanikerzangen
- facomMOD.PR11 - 2 verstellbare Zangen
- facomMOD.MI7 - Schlagwerkzeuge
- facomMOD.44-1 - 9 Gabelschlüssel
- facomMOD.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- facomMOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- 3 Kunststoffeinlagen facomPL.655
- gratis enthalten 1x Flaschenhalterung facomJET.A1GXL
Weitere Informationen: | | Breite: | 546 mm | Durchmesser: | 125 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 79,5 kg | Höhe: | 971 mm | Länge: | 774 mm | Typ: | Werkstattwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Facom, Ordnung, Ordnungssystem, Wagen, Werkstatt, Werkstatt-Wagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.704,77* | € 1.832,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.621,76* | € 1.833,59* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.722,99* | € 1.859,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.966,72* | € 2.110,24* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.867,40* | € 2.221,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|