Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen ROLL rot mit 6 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen ROLL rot mit 6 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach
Werkstattwagen ROLL rot mit 6 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach
Artikel-Nr.:
     415-facomROLL.6M3A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ROLL.6M3A
EAN/GTIN:
     3662424167942
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
facom werkstattwagen
werkstattwagen

facom Werkstattwagen ROLL.M3 mit 6 Schubladen für 15 Werkzeugmodule.

Produktbeschreibung:

  • große und starke Arbeitsfläche von 560x460mm
  • doppelte Bi-Material Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
  • lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • neue Schubladen mit integriertem Sicherheitshaken
  • schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar (davon eines mit Bremse) und 2 fixierte
  • wird mit montierten Rädern geliefert - spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Einkerbung zwischen den Handgriffen für die Aufbewahrung von Kleinteilen
  • kompatibel mit allen Modulen von Facom
  • kompatibel mit allen lateralen JET-Zubehören
  • 6 Schubfächer = 18 Module
  • 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
  • 2 Schubfach, Höhe 200 mm = 6 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 270 mm|Das 270 mm-Schubfach kann auch Module aufnehmen
  • Gesamtnutzlast pro Schubfach: 20-30 kg
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm
Weitere Informationen:
Breite:
515 mm
Farbe:
rot
Höhe:
972 mm
Länge:
779 mm
Typ:
Werkstattwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
2
1
€ 52,95*
ab € 362,78*
€ 420,78*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 374,39*
€ 433,37*
Lager 415
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 381,20*
€ 445,31*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 534,45*
€ 643,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 445,31*
€ 529,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 434,17*
€ 516,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 423,04*
€ 503,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 411,91*
€ 490,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 400,78*
€ 476,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,20*
€ 453,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4.453,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ROLL.8M3A
ab € 467,75*
Ähnlich
Facom
ROLL.7M3A
ab € 413,47*
Ähnlich
Facom
JET.6M3A
ab € 638,48*
Ähnlich
Facom
JET.7M3A
ab € 683,64*
Ähnlich
Facom
JET.8M3A
ab € 751,89*
Ähnlich
Facom
SL.ROLL.6M3
ab € 788,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.