| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomMOD.AT1VEPF Herst.-Nr.: MOD.AT1VEPF EAN/GTIN: 3662424159190 |
| |
|
| | |
| facom Kunststoffmodul mit 8 isolierten Schraubendrehern PROTWIST® 1000 V. Poduktbeschreibung: - Schlitzprofil: 3,5 x 100 - 4 x 100
- Schlitzprofil: 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
- Phillips®-Profil: PH 1 x 100 - 2 x 125
- PZ-Profil: PZ 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.325
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,907 kg | Typ: | Werkzeugmodule |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, schlitz-schraubendreher-satz 8 teilig, Einsätze, Facom, Modul, Module, Ordnung, Ordnungsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,20* | € 107,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,31* | € 110,68* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,65* | € 110,69* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 84,91* | € 117,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|