| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomMOD.467BXLPB Herst.-Nr.: MOD.467BXLPB EAN/GTIN: 3662424069390 |
| |
|
| | |
| facom Modul mit 6 großen Knarren-RingGabelschlüsseln. Produktbeschreibung: - Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfeste Gabel
- rutscht nicht über die Muttern, bietet optimale Sicherheit
- Ratschenmechanismus, kompakt und per Hebel umschaltbar
- bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen
- Rückholwinkel 5° (7.5° für 6 mm, 6° für 7, 8 und 9 mm)
- erhöhte Produktivität
- Neigung Auge und Gabel: 15°
- metrische Abmessungen: 6 bis 41 mm
- Ausführung: seidenglanz-verchromt
Lieferumfang: - 467B. 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Einlage: PL.653
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,09 kg | Typ: | Werkzeugmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, Einsätze, Facom, Modul, Module, Ordnung, Ordnungsystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 219,56* | € 261,87* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,19* | € 274,63* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,60* | € 302,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,35* | € 313,87* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,34* | € 396,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|