| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomJETCM175BNL Herst.-Nr.: JETCM175BNL EAN/GTIN: 3148519331776 |
| |
|
| | |
| FACOM JET Werkstattwagen mit 8 Schubfächern und 15 Werkzeugmodulen. Produktbeschreibung: - 2 einziehbare Kanten: unter einer schweren Last senken sich die Ränder in die Arbeitsplatte ab, damit Sie von den Kanten nicht gestört werden, wenn Sie einen langen Gegenstand (Werkzeug, Palette, Werkstück, usw.) ablegen möchten
- 2 feste Kanten vorn und hinten, um das Herunterfallen von Gegenständen beim Fahren zu verhindern
- Arbeitsplatte kann 16 Schraubendreher, optionales Zubehör, wie Kleinteileständer o.ä. und einen Schraubstock aufnehmen
- Seitenwände vorbereitet zur Aufnahme von optionalem Zubehör wie Flaschenhalter, Abfallbehälter oder Seitenschrank, zum Aufhängen von Werkzeugen mittels (nicht mitgelieferter) Halter und/oder Haken sind sie gelocht
- Rückseite kann ebenfalls Zubehörteile aufnehmen
- Schubfächer zu 100% ausziehbar, neuer Haken aus Aluminium-Druckguss (Verstärkungsrippen für Langzeitfestigkeit) (Dicke 8 mm)
- Lackierung - Epoxy-Pulverlackierung
- Verriegelung: verstärkter Schutz - Schloss ist in einer besonderen Aufnahme eingelassen, um einen Bruch des Schlüssels zu verhindern, erhöhte Sicherheit - Zentralverriegelung durch Schloss mit Klappschlüssel
- durch die neuen Soft-Puffer aus thermoplastischem Elastomer mit stoßdämpfender Wirkung: an den 4 Kanten, an den Schubfächern, zum Schutz des Aluminiumhakens
- Räder: geringer Kraftaufwand beim Anschieben (weniger als 7 kg Schubkraft), lange Lebensdauer (spanabweisend, beständig gegen die gängigsten Werkstattchemikalien), hohe Widerstandskraft gegen schwere Lasten
- Griffe aus eloxiertem, korrosionsbeständigem Aluminium, exklusives Facom-Design für angenehmes Greifen, dient als Etikettenhalter
- 6 Schubfächer Höhe: 60 mm (18 Module)
- 2 Schubfach Höhe: 130 mm (6 Module)
Lieferumfang: - 10 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer
- Steckschlüssel 1/4” und Antriebselemente (MOD.R1)
- 16 Gabel-Ringschlüssel (MOD.440-1)
- 6-Kant-Steckschlüssel 1/2” und Zubehör (MOD.S1)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPE)
- 2 verstellbare Zangen (181A.25CPE + 580.10) (MOD.PR12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7) MOD.MI3 mit 205C.50 Hammer und 205H.50 Hammer)
- 7 Protwist Resistorx-Schraubendreher (MOD.ANXR)
- 7 Stiftschlüssel mit ”T”-Griff und kugelförmigen Kopf (MOD.84TZS)
- 8 Protwist Schraubendreher (MOD.A1)
- 8 Protwist Schraubendreher (MOD.A2)
- 6-Kant-Steckschlüssel 3/8”, 8 bis 22 mm (MOD.J1)
- 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel (MOD.467J12)
- 4 große Gabel-Ringschlüssel (MOD.440-2)
- 6-Kant-Steckschlüssel, lang (MOD.HLA)
- 4 Zangen für Sicherungsringe (MOD.PCSN)
- 8 Aufsatzteile (PL.655)
Weitere Informationen: | | Breite: | 546 mm | Farbe: | rot | Gewicht: | 101 kg | Höhe: | 971 mm | Länge: | 774 mm | Typ: | Werkstattwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Facom, Ordnung, Ordnungssystem, Wagen, Werkstatt, Werkstatt-Wagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.915,15* | € 2.069,98* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.839,54* | € 2.072,50* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.948,30* | € 2.101,03* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.113,55* | € 2.509,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|