Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Facom-Dewalt-Set 68-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer Facom-Dewalt-Set 68-tlg.
Werkzeugkoffer Facom-Dewalt-Set 68-tlg.
Werkzeuge im Koffer
DeWalt-Werkzeuge im Koffer
modularer Aufbau des Koffers
Artikel-Nr.:
     415-facomBV.R30CMD1PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BV.R30CMD1PB
EAN/GTIN:
     3662424105227
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Rollenkoffer
Rollkoffer

facom Werkzeug-Set 68-teilig in praktischem Koffer für die industrielle Wartung

Produktbeschreibung:

  • einfacher und schneller Zugang zu allen Werkzeugen
  • freie Sicht auf den gesamten Inhalt
  • einfacher Transport
  • modularer Aufbau des Koffers
  • ideal für Handwerker und Techniker

Lieferumfang:

  • Werkzeugkoffer BV.R30PB
  • je 1 Ring-Gabelschlüssel 440.: 8 - 19 mm
  • verstellbarer Schraubenschlüssel: 101.10
  • PROTWIST® Schraubendreher: Schlitz: AT2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 - AT6.5X125 / PZ: ATD1X100 - ATD2X125 / PH: ATP1X100 - ATP2X125
  • Spannungsprüfer: AV.HT1C
  • Stiftschlüssel-Set: 83SH.JP9APB
  • verstellbare Zange: 181A.25CPE
  • Seitenschneider: 192A.16CPE
  • Flachrundzange: 195A.16CPE
  • Schlosserhammer: 205C.30
  • Kompakt-Metallsägebogen: 601PB
  • Cutter 9 mm: 844.S9
  • Elektrikerschere: 841A.4
  • Bandmaß 3 m 893B.319PB
  • DEWALT Elektrowerkzeuge: System-Schnellladegerät 10,8 – 18 V: DCB115-QW / 2x Akku 2 Ah: DCB127-XJ / Akku-Bohrschrauber 12 V: DCD701N-XJ / Bohrer-Set 25-tlg.: DT70708-QZ
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Gewicht:
15,18 kg
Höhe:
250 mm
Länge:
552 mm
Typ:
Werkzeugsortiment
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, rollkoffer rot, mini-akkuschrauber, facom trolley, Facom, Steckschlüssel, Umschaltknarren, Werkzeugsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,87*
€ 597,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,03*
€ 611,84*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,87*
€ 690,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,97*
€ 784,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,63*
€ 821,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,94*
€ 757,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 620,60*
€ 738,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 604,28*
€ 719,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,31*
€ 665,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,45*
€ 657,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,87*
€ 638,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MODM.SL1
ab € 144,53*
Ähnlich
Facom
SXL.DBOX2
ab € 168,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.