Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkiste selbstschliessend 48 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer selbstschliessend 39cm
Werkzeugkoffer selbstschliessend 39cm
Werkzeugkoffer selbstschliessend, 3 Größen
Artikel-Nr.:
     415-facomBP.C19NPB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BP.C19NPB
EAN/GTIN:
     3662424057229
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

facom Metall-Werkzeugkasten - TOOL BOX - aus Kunststoff und selbstschliessend.

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff
  • selbstschliessend
  • öffnen mit nur einer Hand
  • stapelbar
  • abschließbar (Schloss NICHT im Lieferumfang enthalten)
  • 2 Staufächer im Deckel, auch im geschlossenen Zustand
  • herausnehmbarer Trageeinsatz
  • rot-schwarz
  • unbestückt
Weitere Informationen:
Breite:
256 mm
Farbe:
schwarz / rot
Gewicht:
1,95 kg
Höhe:
248 mm
Länge:
493 mm
Typ:
Werkzeugkiste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 18,02*
€ 24,98*
€ 4,00*
ab € 18,33*
€ 25,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,23*
€ 26,84*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 31,41*
€ 8,95*
ab € 22,82*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BP.C16NPB
ab € 12,03*
Ähnlich
Facom
BV.51A
ab € 258,30*
Ähnlich
RS Pro
8335988
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.